Beli axio jas hujan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AXIO Jas Hujan Europe Hitam
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp499.900

    AXIO Jas Hujan Europe Hitam
    atribut:
    • Color: Black
  2. AXIO Jas Hujan Europe Hijau Stabilo
    Mulai

    Rp479.900

    AXIO Jas Hujan Europe Hijau Stabilo
    atribut:
    • Color: Hijau Stabilo
  3. AXIO Jas Hujan Europe Biru Dongker
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    AXIO Jas Hujan Europe Biru Dongker
    atribut:
    • Color: Biru Dongker
  4. AXIO Jas Hujan Europe Merah Maroon
    Mulai

    Rp479.900

    AXIO Jas Hujan Europe Merah Maroon
    atribut:
    • Color: Merah Maroon
  5. KRISBOW Rainsuit (Jas Hujan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    KRISBOW Rainsuit (Jas Hujan)
    Deskripsi:
    Concealed hood, Storm front with zipper and buttons, Two pockect with flaps, elastic cuff
    atribut:
    • Material: PVC
  6. AXIO Jas Hujan Europe Biru
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    AXIO Jas Hujan Europe Biru
    atribut:
    • Color: Blue
  7. Cabletime USB 3.0 Extension Cable (Kabel USB Extender)
    Mulai

    Rp36.900

    Cabletime USB 3.0 Extension Cable (Kabel USB Extender)
    atribut:
    • Packaging: PE Bag
    • Power Supply (V/A): Charging 5/3 Max
    • Transmission Rate (Gbps): up to 5
  8. Kenmaster Bimetal Dial Thermometer
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Bimetal Dial Thermometer
    Deskripsi:
    Suhu yang akurat mempermudah Anda mengatur tingkat kematangan makanan.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 0 to 300
    • Dial Diameter (inch): 3
    • Probe Length (mm): 100
  9. Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan Timer
    Mulai

    Rp84.900

    Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan Timer
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makanan
    atribut:
    • LCD (cm): 6.5x2.5
    • Resolution (gram): 0.1
    • Power: 2 x AAA
    • Unit of Measure: oz, lb, g/ml dan g
    • Capacity (kg): 5
    • Accuracy (g): 0,1
    • Material: Plastik dan Karet
    • Measurement Area (cm): 12.8 x 12.8
    • Scale Dimensions (cm): 19.5 x 13 x 3
  10. GOSAVE Sepatu Boots Safety Sparta (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp169.900

    GOSAVE Sepatu Boots Safety Sparta (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Material: 100% PVC
    • Color: Yellow
  11. GOSAVE Rainsuit Samudra 2S (Jas Hujan)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    GOSAVE Rainsuit Samudra 2S (Jas Hujan)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: 90% PVC + 10% Polyester Cotton Mesh
    • Scotlight Size (cm): 2.5
    • Thickness (mm): 1
  12. AETHER Industrial and Safety Rain Coat with Scotlight
    Mulai

    Rp129.900

    AETHER Industrial and Safety Rain Coat with Scotlight
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- All Size- Unisex- Warna Kuning- Terdapat sekat pada lengan (Mencegah air masuk)- Terdapat beberapa lupang ventilasi di bagian punggung (sirkulasi udara)- Tebal dan dijamin Awet- Kalau malam Scotlight Menyala- Standar Industrial & Proyek- cocok untuk pengendara motor maupun petugas lapangan proyek
    atribut:
    • Size: All Size
    • Color: Yellow
  13. SAFEGUARD Rainsuit with Reflective (Jas Hujan)
    Mulai

    Rp189.900

    SAFEGUARD Rainsuit with Reflective (Jas Hujan)
    Deskripsi:
    Include carrying bag
  14. UNI-T Cable Tester (Penguji Kabel)
    Mulai

    Rp249.900

    UNI-T Cable Tester (Penguji Kabel)
    Deskripsi:
    ​UT681 series handheld cable testers can be used to fast check if Ethernet/telephone/BNC/HDMI cables are conducting, short-circuit, crossed or open-circuit. They are ideal tools for technicians to install, maintain and inspect week current system circuit.
    atribut:
    • Standard Individual Packing : Gift box, English manual
  15. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  16. GOSAVE Raincoat Samudra
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp90.900

    GOSAVE Raincoat Samudra
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: 90% PVC + 10% Polyester Cotton Mesh
    • Product Thickness (s): 28
Daftar Harga axio jas hujan Terbaru October 2026
AXIO Jas Hujan Europe HitamRp499.900
AXIO Jas Hujan Europe Hijau StabiloRp479.900
AXIO Jas Hujan Europe Biru DongkerRp479.900
AXIO Jas Hujan Europe Merah MaroonRp479.900
HONEYWELL Chemical Goggles Anti-Scratch and Anti-Fog (Kacamata Goggle)Rp109.900
KRISBOW Rainsuit (Jas Hujan)Rp239.900
AXIO Jas Hujan Europe BiruRp479.900
Cabletime USB 3.0 Extension Cable (Kabel USB Extender)Rp36.900
Kenmaster Bimetal Dial ThermometerRp149.900
Taffware Digipounds Timbangan Dapur 5kg 0.1g dengan TimerRp84.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait